Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 3-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 12, weiß, Push-in-Drahtanschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme, 3-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 12, weiß, Push-in-Drahtanschl
Verbindungsklemme, 3-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 12, weiß, Push-in-Drahtanschl
Verbindungsklemme, 3-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 12, weiß, Push-in-Drahtanschl
Artikel-Nr.:
     4502-44P0146
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-103/201-000
EAN/GTIN:
     4044918436694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbinder, 272-103/201-000, WAGO Netzanschlussklemme, ohne Drücker, ohne Rastfüße, mit PE-Rastkontakt, 3-polig, 2,50 mm², weiß.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Drahtanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
12
Ausführung:
Verbindungsklemme
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennstrom:
18 A
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,79734*
€ 0,95734*
500
Frei Haus
ab € 0,80508*
€ 0,96508*
27 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,8157*
€ 0,9857*
18 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,8504*
€ 1,0204*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
271-711
ab € 89,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.