Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 3-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 12, weiß, Push-in-Drahtanschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme, 3-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 12, weiß, Push-in-Drahtanschl
Verbindungsklemme, 3-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 12, weiß, Push-in-Drahtanschl
Verbindungsklemme, 3-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 12, weiß, Push-in-Drahtanschl
Artikel-Nr.:
     4502-44P0207
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-303
EAN/GTIN:
     4044918397155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbinder, 272-303, WAGO Netzanschlussklemme, Drücker beidseitig, ohne Rastfüße, ohne PE-Kontakt, 3-polig, 2,50 mm², weiß.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Drahtanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
12
Ausführung:
Verbindungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennstrom:
18 A
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,979*
€ 1,179*
38 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,98448*
€ 1,18448*
500
Frei Haus
ab € 0,98858*
€ 1,18858*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 1,0244*
€ 1,2344*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-100
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.