Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 3-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 12, weiß, Push-in-Drahtanschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme, 3-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 12, weiß, Push-in-Drahtanschl
Verbindungsklemme, 3-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 12, weiß, Push-in-Drahtanschl
Verbindungsklemme, 3-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 12, weiß, Push-in-Drahtanschl
Artikel-Nr.:
     4502-44P0244
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-683/120-000
EAN/GTIN:
     4044918434669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbinder, 272-683/120-000, WAGO Netzanschlussklemme, ohne Drücker, mit Rastfüßen, ohne PE-Kontakt, 3-polig, 2,50 mm², weiß.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Drahtanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
12
Ausführung:
Verbindungsklemme
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennstrom:
26 A
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,769*
€ 0,929*
38 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,76914*
€ 0,92914*
500
Frei Haus
ab € 0,77646*
€ 0,93646*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,8007*
€ 0,9707*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.