Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 2-polig, 500 mA, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Artikel-Nr.:
     4502-44P0930
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-635/281-489
EAN/GTIN:
     4045454197308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Bauelementreihenklemme, 281-635/281-489, WAGO Bauelementreihenklemme, Doppelstock, mit 2 Dioden 1N4007, BodenAnode, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm², CAGE CLAMP, 4,00 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstock-Diodenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
250 V
Breite:
6 mm
Farbe:
grau
Höhe:
73.5 mm
Länge:
58.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 6,96*
50
Frei Haus
ab € 6,1348*
€ 7,5648*
50
Frei Haus
ab € 6,1956*
€ 7,6456*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,21656*
€ 7,66656*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-470
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.