Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD-MOD WAGO 288-825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PD-MOD WAGO 288-825
PD-MOD WAGO 288-825
PD-MOD WAGO 288-825
Artikel-Nr.:
     4502-44P1392
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-825
EAN/GTIN:
     4045454423476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul
Modul Potentialverteilung, 288-825, WAGO Potentialverteilungsmodul, 4 Potentiale mit je 18 Anschlusspunkten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Potentialverteilermodul
Breite:
115 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
85 mm
Nennspannung:
250 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 46,89*
€ 61,04*
1
€ 5,00*
ab € 49,84*
€ 64,51*
1
Frei Haus
ab € 51,24*
€ 66,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 51,24315*
€ 66,49315*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 63,39*
€ 80,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-382
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.