Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD-MOD WAGO 288-837


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PD-MOD WAGO 288-837
PD-MOD WAGO 288-837
PD-MOD WAGO 288-837
Artikel-Nr.:
     4502-44P1393
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-837
EAN/GTIN:
     4045454287092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul
Modul Potentialverteilung, 288-837, WAGO Potentialverteilungsmodul, 4 Potentiale, mit je 19 Anschlusspunkten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Potentialverteilermodul
Breite:
115 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
85 mm
Nennspannung:
250 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 49,29*
€ 63,58*
1
€ 5,00*
ab € 51,96*
€ 66,87*
1
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 68,89*
16 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 55,5985*
€ 69,2285*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 69,41*
€ 86,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 2,362*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 2,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.