Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierwabe WAGO 726-122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rangierwabe WAGO 726-122
Rangierwabe WAGO 726-122
Rangierwabe WAGO 726-122
Artikel-Nr.:
     4502-44P3203
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-122
EAN/GTIN:
     4044918455213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme
Rangierwabe, 726-122, Wago Rangierwabe Aufdruck 33-64 Kammerfarben grau/weiß Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie 32-polig dunkelgrau
Weitere Informationen:
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Polzahl:
32-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.167 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 41,485*
€ 46,685*
20
Frei Haus
ab € 41,839*
€ 47,149*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 44,5386*
€ 50,3464*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,66*
€ 54,11*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 63,55*
€ 79,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-023
ab € 2,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-024
ab € 2,424*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-906
ab € 3,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 2,382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 2,384*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 2,382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5502
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.