| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44P3226 Herst.-Nr.: 726-770 EAN/GTIN: 4055143293082 |
| | |
|
| | |
| Rangierwabe, 726-770, Wago Rangierwabe Kammerfarben grau/weiß für 19'-Gestelle schmale Bauform 32-polig dunkelgrau Weitere Informationen: | | Kontaktanschluss: | Klemmanschluss | Polzahl: | 32-polig | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.109 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,0704* | € 1.248,4203* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.116,2097* | € 1.249,3596* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.133,31* | € 1.260,06* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.193,5332* | € 1.327,5732* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.264,6901* | € 2.401,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 75,48967* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|