| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44P3233 Herst.-Nr.: 726-812 EAN/GTIN: 4055143652582 |
| | |
|
| | |
| Rangierwabe, 726-812, WAGO Matrix-Patchboard; 32-polig; Markierung 33-64; Farbe der Module: Blau; für 19"-Gestelle; 180° gedreht; 1,50 mm²; Dunkelgrau. Weitere Informationen: | | Kontaktanschluss: | Klemmanschluss | Polzahl: | 32-polig | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.235,4402* | € 1.341,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.232,8458* | € 1.342,9158* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.249,4703* | € 1.355,4501* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.313,676* | € 1.433,1861* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.813,65* | € 1.952,3802* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 60,455* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|