Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Etagen-Rangierklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 4-polig, 12 A, 4 kV,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Etagen-Rangierklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 4-polig, 12 A, 4 kV,
4-Etagen-Rangierklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 4-polig, 12 A, 4 kV,
Artikel-Nr.:
     4502-44P3433
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     727-230/022-000
EAN/GTIN:
     4045454189457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
4-Etagen-Rangierklemme, 727-230/022-000, Wago 4-Etagen-Rangierklemme ohne Rasthaken Aufdruck: a-b-c-d--d-c-b-a 4 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
16
Ausführung:
4-Etagen-Rangierklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 16
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Breite:
7.62 mm
Farbe:
grau
Höhe:
126 mm
Länge:
44.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-1,5 mm²
Nennstrom:
12 A
Polzahl:
4-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,51*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,0782*
€ 7,5282*
50
Frei Haus
ab € 6,1292*
€ 7,5892*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,4872*
€ 8,0372*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-297
ab € 78,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
727-197
ab € 4,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
727-198
ab € 4,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.