Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Etagen-Potentialklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 18 A, 4 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Etagen-Potentialklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 18 A, 4 kV
4-Etagen-Potentialklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 18 A, 4 kV
Artikel-Nr.:
     4502-44P3461
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     727-236
EAN/GTIN:
     4045454189969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme orange
reihenklemmen wago
reihenklemmen
4-Etagen-Potentialklemme, 727-236, Wago 4-Etagen-Potentialklemme ohne Rasthaken ohne Aufdruck alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen nach EN 60715 orange
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
16
Ausführung:
4-Etagen-Potentialklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 16
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Breite:
7.62 mm
Farbe:
orange
Höhe:
126 mm
Länge:
44.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-1,5 mm²
Nennstrom:
18 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 6,92*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,6899*
€ 6,9299*
50
Frei Haus
ab € 5,7354*
€ 6,9854*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,8153*
€ 7,0853*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,46*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-297
ab € 78,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
727-197
ab € 4,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
727-198
ab € 4,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.