Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 13-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 734-543/037-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 13-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 734-543/037-000
Buchsenleiste, 13-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 734-543/037-000
Buchsenleiste, 13-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 734-543/037-000
Buchsenleiste, 13-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 734-543/037-000
Artikel-Nr.:
     4502-44P4347
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-543/037-000
EAN/GTIN:
     4045454155438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Buchsenleiste, 734-543/037-000, Wago Federleiste mit Verriegelungsklinken 13-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötstift 0,9 mm x 0,9 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastnasen lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
hellgrau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
13-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,94788*
€ 5,04788*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,5859*
€ 5,8359*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,6172*
€ 5,8772*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,48*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,3918*
€ 6,7018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.