Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox, 230 V + SMI, 1 Eingang, 5 Ausgänge,Kod. B, MIDI, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerbox, 230 V + SMI, 1 Eingang, 5 Ausgänge,Kod. B, MIDI, schwarz
Verteilerbox, 230 V + SMI, 1 Eingang, 5 Ausgänge,Kod. B, MIDI, schwarz
Verteilerbox, 230 V + SMI, 1 Eingang, 5 Ausgänge,Kod. B, MIDI, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-44P5037
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     899-631/421-000
EAN/GTIN:
     4055143305846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerbox, 899-631/421-000, WAGO Die Verteilerbox 899-631/421-000 ist die fortschrittliche Lösung für eine zuverlässige Installation. Für einen höheren Schutz in der Elektroinstallation ist der Verteilerkasten mit einem mechanischen Schutz gegen Fehlsteckungen ausgestattet. Der Verteiler ist gegen das Eindringen von festen Gegenständen gemäß der Schutzart IP20 geschützt. Die Verteilerbox mit B-Codierung eignet sich für die Prozesssteuerung, z. B. für die Beleuchtung oder in Datennetzen. Dieser Verteiler kann für eine Last von bis zu 20 A verwendet werden. Er kann daher auch für hohe Leistungslasten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerbox
Einführungen:
1
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Gewicht:
0.441 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Elektroinstallation, Elektroinstallationzubehör, Abzweigdose, Abzweigkasten, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Montagedose, Verbindungsdose, Verteilerbox, Verteilerdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,34*
€ 57,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,44893*
€ 58,65893*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,1456*
€ 58,7156*
€ 5,00*
ab € 46,19*
€ 59,71*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 82,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-680
ab € 14,4372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.