Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Kanal-Digitaleingang, 20-polig, 24 V, 750-1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
16-Kanal-Digitaleingang, 20-polig, 24 V, 750-1400
16-Kanal-Digitaleingang, 20-polig, 24 V, 750-1400
16-Kanal-Digitaleingang, 20-polig, 24 V, 750-1400
16-Kanal-Digitaleingang, 20-polig, 24 V, 750-1400
Artikel-Nr.:
     4502-44P5174
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1400
EAN/GTIN:
     4045454880590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Digitaler Eingang, 750-1400, WAGO 16-Kanal-Digitaleingang, 24 VDC, 3 ms, Flachbandkabel. Features * Dieses digitale Eingangsmodul verfügt über 16 Kanäle auf einer Breite von nur 12 mm * Er empfängt binäre Steuersignale von digitalen Feldgeräten (z. B. Sensoren, Encoder, Schalter oder Näherungssensoren) * Das Modul wird über ein 20-poliges Flachbandkabel mit elektronischen Modulen verbunden * Die 24-V-Versorgung der Elektronikmodule erfolgt über zwei CAGE CLAMP-Anschlüsse * Jeder Eingangskanal verfügt über ein rauschunterdrückendes RC-Filter mit einer Zeitkonstante von 3,0 ms * Eine grüne LED zeigt den Signalzustand der einzelnen Kanäle an * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
16-Kanal-Digitaleingang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
74.1 mm
Nennspannung:
24 V
Polzahl:
20-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,24*
€ 106,42*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,42*
€ 109,25*
€ 5,95*
ab € 97,41*
€ 110,38*
€ 5,46*
ab € 106,85*
€ 119,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 116,10*
€ 129,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-611
ab € 18,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 326,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 232,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.