Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16DI WAGO 750-1405/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16DI WAGO 750-1405/040-000
16DI WAGO 750-1405/040-000
16DI WAGO 750-1405/040-000
16DI WAGO 750-1405/040-000
Artikel-Nr.:
     4502-44P5176
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1405/040-000
EAN/GTIN:
     4050821460206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Digitaler Eingang, 750-1405/040-000, WAGO 16-Kanal-Digitaleingang, 24 VDC, 3 ms, Extreme. Features * Dieses digitale Eingangsmodul ist ein 2-Draht-Gerät mit acht Kanälen auf einer Breite von nur 12 mm * Er überträgt binäre Steuersignale vom Automatisierungsgerät zu den angeschlossenen Aktoren (z.B. Magnetventile, Schütze, Messumformer, Relais oder andere elektrische Verbraucher) * Das Modul verfügt über Push-in CAGE CLAMP-Anschlüsse, die den Anschluss von eindrähtigen Leitern durch einfaches Eindrücken ermöglichen * Jeder Eingangskanal verfügt über ein rauschunterdrückendes RC-Filter mit einer Zeitkonstante von 3,0 ms * Eine grüne LED zeigt den Signalzustand der einzelnen Kanäle an * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt * Höhere Immunität gegen Impulsspannungen und elektromagnetische Störungen * Höhere Vibrations- und Stoßfestigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Anschluss:
Push-in-Anschluss
Ausführung:
16-Kanal-Digitaleingang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69 mm
Nennspannung:
24 V
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,48*
€ 167,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,4435*
€ 173,2935*
€ 5,95*
ab € 159,76*
€ 175,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,2813*
€ 190,9959*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 192,91*
€ 211,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 324,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 324,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 324,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 410,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
ab € 169,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-609
ab € 33,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.