Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Kanal-Digitalausgang, 20-polig, 24 V, 750-1501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
16-Kanal-Digitalausgang, 20-polig, 24 V, 750-1501
16-Kanal-Digitalausgang, 20-polig, 24 V, 750-1501
16-Kanal-Digitalausgang, 20-polig, 24 V, 750-1501
16-Kanal-Digitalausgang, 20-polig, 24 V, 750-1501
Artikel-Nr.:
     4502-44P5189
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1501
EAN/GTIN:
     4045454898274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Digitaler Ausgang, 750-1501, WAGO 16-Kanal-Digitalausgang, 24 VDC, 0,5 A, Low-Side-Schaltung, Flachbandkabel. Features * Dieses digitale Ausgangsmodul verfügt über 16 Kanäle auf einer Breite von nur 12 mm * Er überträgt binäre Steuersignale vom Automatisierungsgerät zu den angeschlossenen Aktoren (z.B. Magnetventile, Schütze, Messumformer, Relais oder andere elektrische Verbraucher) * Das Modul wird über ein 20-poliges Flachbandkabel mit elektronischen Modulen verbunden * Die 24-V-Versorgung der Elektronikmodule erfolgt über zwei CAGE CLAMP-Anschlüsse * Eine grüne LED zeigt den Signalzustand der einzelnen Kanäle an * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
16-Kanal-Digitalausgang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
74.1 mm
Nennspannung:
24 V
Polzahl:
20-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,81*
€ 117,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,787*
€ 123,127*
€ 5,95*
ab € 112,48*
€ 124,94*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,2764*
€ 135,4842*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 134,56*
€ 149,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 324,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 324,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 324,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 410,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
ab € 169,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
ab € 13,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.