Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2DI WAGO 750-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2DI WAGO 750-400
2DI WAGO 750-400
2DI WAGO 750-400
2DI WAGO 750-400
Artikel-Nr.:
     4502-44P5239
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-400
EAN/GTIN:
     4045454424251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Digitaler Eingang, 750-400, WAGO 2-Kanal-Digitaleingang, 24 VDC, 3 ms. Features * Dieses digitale Eingangsmodul empfängt Steuersignale von Feldgeräten (z. B. Sensoren) * Jedes Eingangsmodul verfügt über einen Rauschunterdrückungsfilter * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
2-Kanal-Digitaleingang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69.8 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
€ 4,45*
ab € 22,42*
€ 29,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,42*
€ 30,79*
€ 5,95*
ab € 23,71417*
€ 31,23417*
€ 5,00*
ab € 25,87*
€ 34,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,46*
€ 35,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 324,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 323,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 325,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 408,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.