Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2DI WAGO 750-400/025-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2DI WAGO 750-400/025-000
2DI WAGO 750-400/025-000
2DI WAGO 750-400/025-000
2DI WAGO 750-400/025-000
Artikel-Nr.:
     4502-44P5240
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-400/025-000
EAN/GTIN:
     4045454654788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digitaler Eingang, 750-400/025-000, WAGO 2-Kanal-Digitaleingang, 24 VDC, 3 ms, extreme Temperatur. Features * Dieses digitale Eingangsmodul empfängt Steuersignale von Feldgeräten (z. B. Sensoren) * Jedes Eingangsmodul verfügt über einen Rauschunterdrückungsfilter * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
2-Kanal-Digitaleingang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69.8 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,18*
€ 39,32*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,2023*
€ 40,6923*
€ 5,95*
ab € 30,50335*
€ 41,22335*
€ 5,46*
ab € 33,56*
€ 44,08*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,25*
€ 47,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602/025-000
ab € 25,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 3,0284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,153*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 374,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 408,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.