Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4DI WAGO 750-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4DI WAGO 750-403
4DI WAGO 750-403
4DI WAGO 750-403
4DI WAGO 750-403
Artikel-Nr.:
     4502-44P5244
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-403
EAN/GTIN:
     4045454424732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Digitaler Eingang, 750-403, WAGO 4-Kanal-Digitaleingang, 24 VDC, 0,2 ms. Features * Dieses digitale Eingangsmodul empfängt Steuersignale von Feldgeräten (z. B. Sensoren) * Das Modul verfügt über zwei Kanäle. Jeder Kanal kann als High-Side- oder Low-Side-Schalteingang verwendet werden * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
4-Kanal-Digitaleingang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69.8 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 4,45*
ab € 32,02*
€ 42,51*
2 Tage
232
€ 6,40*
ab € 33,10*
€ 43,67*
€ 5,95*
ab € 33,46986*
€ 43,98986*
€ 5,46*
ab € 36,45*
€ 47,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 41,52*
€ 52,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 323,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 326,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.