Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2DO WAGO 750-501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2DO WAGO 750-501
2DO WAGO 750-501
2DO WAGO 750-501
2DO WAGO 750-501
Artikel-Nr.:
     4502-44P5378
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-501
EAN/GTIN:
     4045454573171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Digitaler Ausgang, 750-501, WAGO 2-Kanal-Digitalausgang, 24 VDC, 0,5 A. Features * Dieses digitale Ausgangsmodul überträgt Steuersignale vom Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren * Alle Ausgänge sind kurzschlusssicher * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
2-Kanal-Digitalausgang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69.8 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,51*
€ 40,04*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,42*
€ 41,94*
€ 5,95*
ab € 32,99852*
€ 42,51852*
€ 5,46*
ab € 35,89*
€ 46,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,10*
€ 49,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 326,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 232,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.