Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2DO WAGO 750-502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2DO WAGO 750-502
2DO WAGO 750-502
2DO WAGO 750-502
2DO WAGO 750-502
Artikel-Nr.:
     4502-44P5380
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-502
EAN/GTIN:
     4045454586652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Digitaler Eingang, 750-502, WAGO 2-Kanal-Digitalausgang, 24 VDC, 2 A. Features * Dieses digitale Ausgangsmodul überträgt Steuersignale vom Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren * Alle Ausgänge sind kurzschlusssicher * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
2-Kanal-Digitalausgang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69.8 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,45*
ab € 49,31*
€ 60,73*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 52,43*
€ 64,36*
€ 5,95*
ab € 53,24484*
€ 65,00484*
€ 5,46*
ab € 58,17*
€ 69,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 75,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 324,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 246,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 245,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
ab € 176,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-344
ab € 2,3156*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.