Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Kanal Digital Ausgangsklemme WAGO 750-531/000-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4-Kanal Digital Ausgangsklemme WAGO 750-531/000-800
4-Kanal Digital Ausgangsklemme WAGO 750-531/000-800
4-Kanal Digital Ausgangsklemme WAGO 750-531/000-800
4-Kanal Digital Ausgangsklemme WAGO 750-531/000-800
Artikel-Nr.:
     4502-44P5403
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-531/000-800
EAN/GTIN:
     4045454870515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digitaler Ausgang, 750-531/000-800, WAGO 4-Kanal-Digitalausgang, 24 VDC, 0,5 A, störungsfrei, 2-Leiter-Anschluss. Features * Dieses digitale Ausgangsmodul überträgt Steuersignale vom Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren * Das Modul verfügt über vier Ausgangskanäle und vier 0-V-Ausgänge, die einen direkten Anschluss an vier 2-Draht-Aktoren ermöglichen * Alle Ausgänge sind kurzschlusssicher * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
4-Kanal-Digitalausgang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69.8 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,25*
€ 45,94*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,393*
€ 49,693*
€ 5,95*
ab € 40,07131*
€ 50,42131*
€ 5,46*
ab € 43,61*
€ 54,58*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 61,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-610
ab € 30,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,221*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,6936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 139,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-005
ab € 44,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.