Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8DO WAGO 750-537


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8DO WAGO 750-537
8DO WAGO 750-537
8DO WAGO 750-537
8DO WAGO 750-537
Artikel-Nr.:
     4502-44P5409
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-537
EAN/GTIN:
     4045454431853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digitaler Ausgang, 750-537, WAGO 8-Kanal-Digitalausgang, 24 VDC, 0,5 A, Diagnostik. Features * Dieses digitale Ausgangsmodul überträgt Steuersignale vom Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren * Alle Ausgänge sind kurzschlusssicher * Das Modul erkennt die folgenden Fehler: Überlast, Kurzschluss und Drahtbruch * Der Status wird an den Feldbuskoppler übertragen und durch LEDs angezeigt * Dieses Modul hat acht Ausgangskanäle, an die acht Aktoren angeschlossen werden können * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
8-Kanal-Digitalausgang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
67.8 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Übergabebaustein, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,00*
€ 84,54*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,79*
€ 88,04*
€ 5,95*
ab € 77,059*
€ 89,369*
€ 5,46*
ab € 83,89*
€ 97,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 103,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 326,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 232,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 247,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.