Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller MODBUS WAGO 750-816/300-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller MODBUS WAGO 750-816/300-000
Controller MODBUS WAGO 750-816/300-000
Controller MODBUS WAGO 750-816/300-000
Controller MODBUS WAGO 750-816/300-000
Artikel-Nr.:
     4502-44P5559
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-816/300-000
EAN/GTIN:
     4055143070980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
Profibus Buskoppler
SPS - Programmierbarer Feldbuscontroller MODBUS 16-Bit-CPU RS-232, 0,15...115,2 kbaud
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steuerung
Breite:
50.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
71.1 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profibus Controller, Profinet Gateway, feldbus-controller wago, profibus buskoppler, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, SPS-Steuerung, Controller, Modul, SPS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,22*
€ 371,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 349,591*
€ 377,231*
€ 5,95*
ab € 355,81*
€ 382,97*
Frei Haus
ab € 387,82*
€ 418,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 428,38*
€ 460,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,27*
€ 547,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,14*
€ 545,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,37*
€ 539,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,95*
€ 529,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,38*
€ 509,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,233*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
ab € 331,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 372,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 409,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
759333
ab € 416,7833*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.