Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller CANopen WAGO 750-838/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller CANopen WAGO 750-838/040-000
Controller CANopen WAGO 750-838/040-000
Controller CANopen WAGO 750-838/040-000
Controller CANopen WAGO 750-838/040-000
Artikel-Nr.:
     4502-44P5594
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-838/040-000
EAN/GTIN:
     4050821460152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
Profibus Controller
SPS - Programmierbarer Feldbuscontroller CANopen, D-Sub Serie 750 XTR - für eXTReme Umgebungsbedingungen 16-Bit-CPU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steuerung
Breite:
50.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
71.1 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profinet Gateway, feldbus-controller wago, profinet gateway, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, SPS-Steuerung, Controller, Modul, SPS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,33*
€ 508,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 479,1495*
€ 513,7595*
€ 5,95*
ab € 487,37*
€ 521,24*
Frei Haus
ab € 530,29*
€ 568,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 584,72*
€ 625,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,30*
€ 744,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,11*
€ 742,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,92*
€ 725,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,41*
€ 709,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,72*
€ 695,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-600
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-670
ab € 193,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.