Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44P5617 Herst.-Nr.: 750-960 EAN/GTIN: 4045454320157 |
| | |
|
| | |
| Feldbus-Anschluss, 750-960, WAGO Dieser Feldbusstecker verbindet ein PROFIBUS-Gerät mit einer PROFIBUS-Leitung. Er verfügt über zwei horizontale Kabeleinführungen für Eingang und Ausgang, einen schnellen und wartungsfreien CAGE CLAMP-Anschluss, bei dem ein Verriegelungsschieber die Kupplungseinheit in der offenen Position hält, und einen von außen bedienbaren Schalter zum Aktivieren oder Deaktivieren des Netzabschlusswiderstands. Weitere Informationen: | | Busanschluss: | D-SUB | Bussystem: | Profibus | Datenübertragungsrate: | 12 Mbit/s | Kontaktanschluss: | Klemmanschluss | Polzahl: | 9-polig | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,72* | € 31,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,75* | € 33,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,28* | € 33,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,69129* | € 34,50129* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,92* | € 39,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|