Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
SMI Master LoVo WAGO 753-1631
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-44P5646
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
753-1631
EAN/GTIN:
4055143592307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
SMI-Master, 753-1631, WAGO Der SMI-Master ist eine Standardschnittstelle zu SMI-konformen elektrischen Antrieben. Der SMI-Master steuert bis zu 16 SMI-Antriebe. Innerhalb eines Knotens können mehrere SMI-Master betrieben werden. Die Kommunikation zwischen Anwendungen und SMI-Antrieben erfolgt über spezielle IEC-Funktionsbausteine. Diese Funktionsblöcke unterstützen sowohl die Einzel- und Gruppenadressierung als auch die Statusüberwachung. Alternativ bietet der Feldbuskoppler-Modus einfache Funktionsaufrufe zur Steuerung ohne aufwändige SPS-Programmierung. Der SMI-Konfigurator eignet sich für die Adressierung, Konfiguration und Inbetriebnahme von SMI-Antrieben. Über einen zusätzlichen digitalen Eingang können die programmierten Befehle durch einen externen Sensor oder Schalter überschrieben werden. Über einen zusätzlichen digitalen Ausgang kann der Antrieb über ein Relais ausgeschaltet werden, um Energie zu sparen. Vor dem nächsten Fahrbefehl wird der Antrieb über den Ausgang automatisch wieder eingeschaltet.
Weitere Informationen:
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Industrie Steckverbinder
>
Interfacesteckverbinder, Bus Steckverbinder
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,07*
€ 233,62*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,449*
€ 270,389*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 252,55*
€ 274,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 275,42*
€ 299,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 310,67*
€ 337,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,44*
€ 401,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,39*
€ 401,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,24*
€ 396,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,67*
€ 369,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
Wago 210-197 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
Wago 210-198 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,49*
Zubehör
Wago 210-504 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
Wago 248-501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
Wago 248-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
Wago 750-100 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Weiß
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
Wago 790-140 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
Wago 790-208 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,804*
Zubehör
850-815/002-000-IP65 Systemgehäuse, STAHLBELCH (RAL 7035) BxHxT (300x120x200 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,243*
Zubehör
850-826/002-000-IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7035) BxHxT (240x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 373,45*
Zubehör
850-827/002-000-IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7035) BxHxT (320x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 408,30*
Zubehör
WAGO 2009-145/000-002 Bezeichnungsschild 1St.
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,30*
Zubehör
WAGO SPS-Systemgehäuse 850-816/002-000 1St.
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
ab € 152,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen