Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2DI WAGO 753-411


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2DI WAGO 753-411
2DI WAGO 753-411
2DI WAGO 753-411
2DI WAGO 753-411
Artikel-Nr.:
     4502-44P5659
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-411
EAN/GTIN:
     4045454394417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digitaler Eingang, 753-411, WAGO 2-Kanal-Digitaleingang, 24 VDC, 0,2 ms, Näherungsschalter. Features * Dieses digitale Eingangsmodul empfängt Steuersignale von Feldgeräten (z. B. Sensoren) * Jedes Eingangsmodul verfügt über einen Rauschunterdrückungsfilter * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt * An dieses Modul kann ein 2-Draht-Näherungssensor angeschlossen werden
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
2-Kanal-Digitaleingang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69.8 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,92*
€ 32,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,84*
€ 33,48*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,60695*
€ 34,27695*
€ 5,95*
ab € 25,96933*
€ 34,66933*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,66*
€ 42,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 324,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 246,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 245,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
ab € 176,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-344
ab € 2,3156*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.