Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2DI WAGO 753-421


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2DI WAGO 753-421
2DI WAGO 753-421
2DI WAGO 753-421
2DI WAGO 753-421
Artikel-Nr.:
     4502-44P5663
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-421
EAN/GTIN:
     4044918937368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digitaler Eingang, 753-421, WAGO 2-Kanal-Digitaleingang, 24 VDC, 3 ms, Diagnostik. Features * Dieses digitale Eingangsmodul empfängt Steuersignale von der Feldseite und liefert eine kurzschlussfeste Spannung an die Sensoren. Das Modul überträgt die Steuersignale und andere Informationen über einen Feldbuskoppler an die übergeordnete Steuerung * Jedes Eingangsmodul verfügt über einen Rauschunterdrückungsfilter * Jeder Sensor kann separat versorgt werden. Ein Kurzschluss gegen Masse wird als Fehler/Feldbusausfall angezeigt und eine Meldung an die übergeordnete Steuerung gesendet * Der Fehler wird automatisch gelöscht, nachdem er behoben wurde * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
2-Kanal-Digitaleingang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69.8 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,61*
€ 78,06*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,46315*
€ 81,65315*
€ 5,95*
ab € 70,26105*
€ 82,89105*
€ 5,46*
ab € 77,04*
€ 90,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 90,84*
€ 105,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-610
ab € 30,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-110
ab € 2,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,221*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,6936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 139,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-005
ab € 44,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.