Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2DO WAGO 753-513/000-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2DO WAGO 753-513/000-001
2DO WAGO 753-513/000-001
2DO WAGO 753-513/000-001
2DO WAGO 753-513/000-001
Artikel-Nr.:
     4502-44P5715
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-513/000-001
EAN/GTIN:
     4050821867524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Digitaler Ausgang, 753-513/000-001, WAGO 2-Kanal-Digitalausgang, AC 250 V, 2 A, potentialfrei, 2 Schließer. Features * Dieses digitale Ausgangsmodul überträgt Steuersignale vom Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren * Die interne Systemspannung löst das Relais aus * Die Schließer sind galvanisch getrennt * Der Zustand des Relais wird durch eine LED angezeigt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
2-Kanal-Digitalausgang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69.8 mm
Nennspannung:
250 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,29*
€ 62,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,58745*
€ 63,04745*
€ 5,95*
ab € 51,36803*
€ 63,99803*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,3913*
€ 68,4785*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 75,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,794*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 132,953*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
ab € 330,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 372,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 411,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
ab € 153,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.