Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8DO WAGO 753-530


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8DO WAGO 753-530
8DO WAGO 753-530
8DO WAGO 753-530
8DO WAGO 753-530
Artikel-Nr.:
     4502-44P5718
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-530
EAN/GTIN:
     4045454686956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digitaler Ausgang, 753-530, WAGO 8-Kanal-Digitalausgang, 24 VDC, 0,5 A. Features * Dieses digitale Ausgangsmodul verfügt über acht Kanäle auf einer Breite von nur 12 mm * Das Modul überträgt Steuersignale von einem Automatisierungsgerät an angeschlossene Aktoren * Alle Ausgänge sind kurzschlusssicher * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
8-Kanal-Digitalausgang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,00*
€ 70,32*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,11*
€ 73,55*
€ 5,95*
ab € 62,62991*
€ 74,06991*
€ 5,46*
ab € 68,40*
€ 79,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 77,50*
€ 89,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 326,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 325,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 324,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 232,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 408,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
ab € 325,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.