Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8DO WAGO 753-537


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8DO WAGO 753-537
8DO WAGO 753-537
8DO WAGO 753-537
8DO WAGO 753-537
Artikel-Nr.:
     4502-44P5723
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-537
EAN/GTIN:
     4050821142225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Digitaler Ausgang, 753-537, WAGO 8-Kanal-Digitalausgang, 24 VDC, 0,5 A, Diagnostik. Features * Dieses digitale Ausgangsmodul überträgt Steuersignale vom Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren * Alle Ausgänge sind kurzschlusssicher * Das Modul erkennt die folgenden Fehler: Überlast, Kurzschluss und Drahtbruch * Der Status wird an den Feldbuskoppler übertragen und durch LEDs angezeigt * Dieses Modul hat acht Ausgangskanäle, an die acht Aktoren angeschlossen werden können * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
8-Kanal-Digitalausgang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,70*
€ 84,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,3872*
€ 87,6972*
€ 5,95*
ab € 77,029*
€ 89,019*
€ 5,46*
ab € 83,66*
€ 97,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 95,22*
€ 107,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
ab € 13,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
ab € 15,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 3,0284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,153*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 374,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 408,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.