Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4FDI/2FDO WAGO 753-666/000-003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4FDI/2FDO WAGO 753-666/000-003
4FDI/2FDO WAGO 753-666/000-003
4FDI/2FDO WAGO 753-666/000-003
4FDI/2FDO WAGO 753-666/000-003
Artikel-Nr.:
     4502-44P5754
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-666/000-003
EAN/GTIN:
     4050821255482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Digitaler Eingang/Ausgabe, 753-666/000-003, WAGO Ausfallsicherer 4/2-Kanal-Digital-Ein-/Ausgang, 24 VDC, 10 A, PROFIsafe V2.0 iPar.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
4/2-Kanal-Digitalein-/ausgang
Breite:
24 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,61*
€ 756,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,02*
€ 727,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,92*
€ 707,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,35*
€ 689,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,31*
€ 656,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.