Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, gerade, lichtgrau, 831-3504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, gerade, lichtgrau, 831-3504
Buchsenleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, gerade, lichtgrau, 831-3504
Buchsenleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, gerade, lichtgrau, 831-3504
Buchsenleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, gerade, lichtgrau, 831-3504
Buchsenleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, gerade, lichtgrau, 831-3504
Buchsenleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, gerade, lichtgrau, 831-3504
Artikel-Nr.:
     4502-44P5948
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-3504
EAN/GTIN:
     4066966086874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
THT-Federleiste, 831-3504, WAGO THT-Federleiste, gerade, Rastermaß 7,62 mm, 4-polig, 100% fehlsteckgeschützt, Lötstift 1,0 x 1,2 mm, lichtgrau. Features * 3 Lötstifte je Pol, für eine mechanisch und elektrisch hohe belastbare Verbindung zur Leiterplatte * 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
lichtgrau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
41 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wago leiterplattensteckverbinder, federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 5,00*
ab € 3,61625*
€ 4,75625*
17 Tage
unbekannt
24
€ 5,90*
ab € 3,7258*
€ 4,9058*
24
Frei Haus
ab € 3,76334*
€ 4,95334*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.