Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste, 13-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste, 13-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
1-Leiter-Federleiste, 13-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
1-Leiter-Federleiste, 13-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
Artikel-Nr.:
     4502-44P6465
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-113/000-037
EAN/GTIN:
     4045454701208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Federleiste, 769-113/000-037, WAGO 1-Leiter-Federleiste, CAGE CLAMP, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 13-polig, Kodiernase, 4,00 mm², grau/grün-gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
13-polig
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,14786*
€ 7,99786*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,1273*
€ 9,2073*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,172*
€ 9,262*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,06*
€ 10,08*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,3438*
€ 10,7438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-414
ab € 0,25648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-430
ab € 0,0787*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-431
ab € 0,0789*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-472
ab € 2,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-613/004-000
ab € 5,22158*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-613/005-000
ab € 5,24758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-673
ab € 1,84857*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-673/003-000
ab € 29,75925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.