Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Pin-LED-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-8,0 mm², 1-polig, 0.025 A, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Pin-LED-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-8,0 mm², 1-polig, 0.025 A, grau
2-Pin-LED-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-8,0 mm², 1-polig, 0.025 A, grau
2-Pin-LED-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-8,0 mm², 1-polig, 0.025 A, grau
2-Pin-LED-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-8,0 mm², 1-polig, 0.025 A, grau
Artikel-Nr.:
     4502-44P6539
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-209/281-413
EAN/GTIN:
     4050821418405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Bauelement-Basisklemme, 769-209/281-413, WAGO Pin-Bauelement-Basisklemme, mit 2 Steckbrückenpositionen, LED (rot), 24 VDC, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Pin-LED-Basisklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
250 V
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
87.5 mm
Länge:
28.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-8,0 mm²
Nennstrom:
0.025 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,7575*
€ 3,3975*
50
Frei Haus
ab € 2,9322*
€ 3,5922*
50
Frei Haus
ab € 3,0506*
€ 3,7106*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,1975*
€ 3,8875*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-123
ab € 3,2525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-125
ab € 2,174*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.