Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter/2-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 32 A, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter/2-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 32 A, 4
2-Leiter/2-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 32 A, 4
2-Leiter/2-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 32 A, 4
Artikel-Nr.:
     4502-44P6541
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-211
EAN/GTIN:
     4044918556071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
2-Leiter/2-Pin-Basisklemme, 769-211, Wago 2-Leiter/2-Pin-Basisklemme mit Schirmleiterschiene nach EN 60715 grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter/2-Pin-Basisklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
101 mm
Länge:
28.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,31507*
€ 1,69507*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5154*
€ 1,9454*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,535*
€ 1,965*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,59*
€ 2,04*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-123
ab € 2,821*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-125
ab € 2,184*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.