Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Anfangsmodul, 1-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, abgewinkelt, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Anfangsmodul, 1-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, abgewinkelt, 3
1-Leiter-Anfangsmodul, 1-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, abgewinkelt, 3
Artikel-Nr.:
     4502-44P6619
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-512/000-006
EAN/GTIN:
     4045454529994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Federleiste, 769-512/000-006, WAGO 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul, abgewinkelt, CAGE CLAMP, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 1-polig, Kodiernase, mit integrierter Abschlussplatte, 4,00 mm², blau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Bauform:
abgewinkelt
Kontaktanschluss:
Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,75023*
€ 0,90023*
250
Frei Haus
ab € 0,79732*
€ 0,94732*
250
Frei Haus
ab € 0,82108*
€ 0,98108*
18 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,869*
€ 1,029*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1604
ab € 27,30175*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1612
ab € 1,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1613
ab € 45,51075*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-410
ab € 0,20371*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-412
ab € 0,22127*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.