Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 852-112/000-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 852-112/000-002
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 852-112/000-002
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 852-112/000-002
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 852-112/000-002
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 852-112/000-002
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 852-112/000-002
Artikel-Nr.:
     4502-44P7006
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-112/000-002
EAN/GTIN:
     4066966344882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch wago
industrie switch
Ethernet-Switch, 852-112/000-002, WAGO Dieser ungemanagte industrielle Ethernet-Switch verfügt über acht Fast-Ethernet-Ports für den einfachen Aufbau kleiner bis mittelgroßer Netzwerke. Sein schlankes Design in Verbindung mit einem DIN-Schienenadapter vereinfacht die Installation im Schaltschrank und bietet eine hohe Vibrations- und Schockfestigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Spannung:
12-48 VDC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.267 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,74*
€ 204,39*
Frei Haus
ab € 177,27*
€ 209,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,17*
€ 227,67*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 199,14*
€ 231,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 228,79*
€ 261,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,10*
€ 290,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.