Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Verteiler, 3-polig, schwarz, 770-633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Verteiler, 3-polig, schwarz, 770-633
H-Verteiler, 3-polig, schwarz, 770-633
Artikel-Nr.:
     4502-44P7056
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-633
EAN/GTIN:
     4045454251406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
H-Verteiler, 770-633, WAGO H-Verteilerstecker, 3-polig, Kode A, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 2 Verriegelungshebel, schwarz. Features * Geschützt gegen Fehlsteckungen * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 3 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0
Weitere Informationen:
Ausführung:
H-Verteiler
Farbe:
schwarz
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Nennstrom IEC:
25 A
Nennstrom UL/CSA:
23 A
Polzahl:
3-polig
Stifttemperatur:
85 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,304*
€ 5,074*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3826*
€ 5,1626*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 5,18*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,4048*
€ 5,1848*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.