Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 1,0 mm², 14 mm/8 mm lang, gelb, 216-307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 1,0 mm², 14 mm/8 mm lang, gelb, 216-307
Isolierte Aderendhülse, 1,0 mm², 14 mm/8 mm lang, gelb, 216-307
Artikel-Nr.:
     4502-44P8094
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-307
EAN/GTIN:
     4055143968522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert
aderendhülse gelb
wago aderendhülsen
Aderendhülse, 216-307, WAGO Aderendhülse, Hülse für 1 mm², AWG 18, mit Kunststoffkragen, gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Isolationsmaterial:
Kunststoff
Isoliert:
Ja
Länge:
14 mm
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Pinlänge:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,00318*
€ 0,00514*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,00406*
€ 0,00654*
100
€ 6,90*
ab € 0,00618*
€ 0,01224*
Lager 4502
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,016*
€ 0,019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,0139
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,0136
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.