Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 15 mm/15 mm lang, silber, 216-178


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 15 mm/15 mm lang, silber, 216-178
Unisolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 15 mm/15 mm lang, silber, 216-178
Artikel-Nr.:
     4502-44P8102
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-178
EAN/GTIN:
     4055143968294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert
wago aderendhülsen
Aderendhülsen, 216-178, WAGO Aderendhülse, Hülse für 6 mm², AWG 10, ohne Kunststoffkragen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Isoliert:
Nein
Länge:
15 mm
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Pinlänge:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,36*
€ 7,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 9,21*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 14,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.