Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Doppel-Aderendhülse, 6,0 mm², 23 mm/12 mm lang, gelb, 216-547


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 6,0 mm², 23 mm/12 mm lang, gelb, 216-547
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 6,0 mm², 23 mm/12 mm lang, gelb, 216-547
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 6,0 mm², 23 mm/12 mm lang, gelb, 216-547
Artikel-Nr.:
     4502-44P8107
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-547
EAN/GTIN:
     4050821849223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
twin aderendhülse gelb 6mm²
aderendhülse 6mm²
aderendhülse twin
Doppel-Aderendhülse, 216-547, WAGO Twin-Aderendhülse nur für Serie 811, Hülse für 2x6 mm²/AWG 10, isoliert, Nennstrom 63 A, gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Isolationsmaterial:
Kunststoff
Isoliert:
Ja
Länge:
23 mm
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Pinlänge:
12 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Doppel-Aderendhülse, Zweifach-Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,0508*
€ 0,0811*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0698*
€ 0,0993*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0721*
€ 0,1024*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,06686*
€ 0,10696*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0813*
€ 0,1297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1297*
€ 0,1543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1187*
€ 0,1413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1156*
€ 0,1376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1118*
€ 0,133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,1204
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.