Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterleitung, 1 m, Buchse gerade auf Stecker MIDI gerade, 1,5 mm², 774-9973/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterleitung, 1 m, Buchse gerade auf Stecker MIDI gerade, 1,5 mm², 774-9973/15
Adapterleitung, 1 m, Buchse gerade auf Stecker MIDI gerade, 1,5 mm², 774-9973/15
Adapterleitung, 1 m, Buchse gerade auf Stecker MIDI gerade, 1,5 mm², 774-9973/15
Adapterleitung, 1 m, Buchse gerade auf Stecker MIDI gerade, 1,5 mm², 774-9973/15
Adapterleitung, 1 m, Buchse gerade auf Stecker MIDI gerade, 1,5 mm², 774-9973/15
Adapterleitung, 1 m, Buchse gerade auf Stecker MIDI gerade, 1,5 mm², 774-9973/15
Artikel-Nr.:
     4502-44P8572
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     774-9973/1516-105
EAN/GTIN:
     4055143522779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Konfektionierte Übergangsleitung, 774-9973/1516-105, WAGO Diese Kabelkonfektion S-Codierung bietet die Grundlage für die Konfektionierung von feindrähtigen und massiven Leitern. Die Kodiermöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen eine schnelle und sichere Verdrahtung aller Komponenten. Der steckbare Installationsverbinder ist nach Schutzart IP20 geschützt. Sie verfügt über eine runde Bauform, die sich sehr gut für den Einbau in Leerrohre mit einem Innendurchmesser von 20 mm eignet, wie zum Beispiel im Fertighausbau. Features * Mit S-Codierung für AC-Anwendungen von verteilten Komponenten * Garantiert sichere Nutzung * Schnelle, sichere Installation
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Buchse
Anschluss (2):
Stecker MIDI
Ausführung:
Adapterleitung
Bauform Anschluss 1:
gerade
Bauform Anschluss 2:
gerade
Kabellänge:
1 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.112 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,22*
€ 8,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,51759*
€ 9,26759*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,6973*
€ 9,5173*
€ 5,00*
ab € 7,44*
€ 10,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,75*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-401
ab € 0,06909*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.