Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 3-polig, Snap-in, Federklemmanschluss, schwarz, 770-5001/117-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 3-polig, Snap-in, Federklemmanschluss, schwarz, 770-5001/117-000
Steckverbinder, 3-polig, Snap-in, Federklemmanschluss, schwarz, 770-5001/117-000
Steckverbinder, 3-polig, Snap-in, Federklemmanschluss, schwarz, 770-5001/117-000
Steckverbinder, 3-polig, Snap-in, Federklemmanschluss, schwarz, 770-5001/117-000
Artikel-Nr.:
     4502-44P8897
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-5001/117-000
EAN/GTIN:
     4066966302158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung, 770-5001/117-000, WAGO Das vorkonfektionierte Verbindungskabel mit der Bezeichnung Eca ist für die Verwendung mit 3-poligen Steckdosen/Steckern vorgesehen und hat den Produktcode A. Features * Fehlausbreitungsgeschützt und wartungsfrei * Die Push-in CAGE CLAMP-Federdruckanschlusstechnik ermöglicht das einfache Einschieben von eindrähtigen Leitern in eine Einheit. * Zwei Drahtanschlüsse pro Pol für Schleifen oder Brücken
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Stecker/Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Nennstrom IEC:
20 A
Nennstrom UL/CSA:
16 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.043 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,4626*
€ 16,7326*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,71*
€ 21,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.