Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler, 250 A, (B x H x T) 70 x 91.15 x 52 mm, 855-401/250-501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckstromwandler, 250 A, (B x H x T) 70 x 91.15 x 52 mm, 855-401/250-501
Aufsteckstromwandler, 250 A, (B x H x T) 70 x 91.15 x 52 mm, 855-401/250-501
Aufsteckstromwandler, 250 A, (B x H x T) 70 x 91.15 x 52 mm, 855-401/250-501
Artikel-Nr.:
     4502-44P9167
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-401/250-501
EAN/GTIN:
     4055143523226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler, 855-401/250-501, WAGO Dieser Steckstromwandler ist ein induktiver, einpoliger Stromwandler. Aufgrund des Messprinzips ist dieser Stromwandler ausschließlich für für AC-Netzanwendungen konzipiert. Features * Schraubenlose Anschlusstechnik mit CAGE-CLAMP-Anschluss * Schockfest und rüttelsicher * Hohe mechanische Haltekräfte * Hohe Stromfestigkeit * Ständig mit 120 % des primären Nennstroms überlastbar * Niederspannungsstromwandler für Betriebsspannungen bis max. 1,2 kV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Bemessungsstrom:
250 A
Breite:
70 mm
Höhe:
91.15 mm
Tiefe:
52 mm
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.37 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wago aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.