Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler, 400 A, (B x H x T) 70 x 91.15 x 52 mm, 855-405/400-509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckstromwandler, 400 A, (B x H x T) 70 x 91.15 x 52 mm, 855-405/400-509
Aufsteckstromwandler, 400 A, (B x H x T) 70 x 91.15 x 52 mm, 855-405/400-509
Aufsteckstromwandler, 400 A, (B x H x T) 70 x 91.15 x 52 mm, 855-405/400-509
Artikel-Nr.:
     4502-44P9185
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-405/400-509
EAN/GTIN:
     4066966094602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler, 855-405/400-509, WAGO Dieser Steckstromwandler ist ein induktiver, einpoliger Stromwandler. Aufgrund des Messprinzips ist dieser Stromwandler ausschließlich für für AC-Netzanwendungen konzipiert. Features * Schraubenlose Anschlusstechnik mit CAGE-CLAMP-Anschluss * Schockfest und rüttelsicher * Hohe mechanische Haltekräfte * Hohe Stromfestigkeit * Ständig mit 120 % des primären Nennstroms überlastbar * Niederspannungsstromwandler für Betriebsspannungen bis max. 1,2 kV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Bemessungsstrom:
400 A
Breite:
70 mm
Höhe:
91.15 mm
Tiefe:
52 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.303 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler, wago aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,28*
€ 159,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,5148*
€ 160,2516*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 147,902*
€ 164,672*
Frei Haus
ab € 149,97*
€ 165,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 183,00*
€ 203,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-550
ab € 3,2735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.