Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbaustromwandler, 200 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4101/200-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelumbaustromwandler, 200 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4101/200-001
Kabelumbaustromwandler, 200 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4101/200-001
Kabelumbaustromwandler, 200 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4101/200-001
Kabelumbaustromwandler, 200 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4101/200-001
Artikel-Nr.:
     4502-44P9221
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-4101/200-001
EAN/GTIN:
     4050821880608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbau-Stromwandler, 855-4101/200-001, WAGO Dieser kompakte Split-Core-Stromwandler ist ideal für die Nachrüstung bestehender Anlagen. Er ist perfekt für Anwendungen, bei denen der Strompfad nicht unterbrochen werden darf. Die Genauigkeit des Wandlers ermöglicht eine äußerst präzise Strommessung. Der Split-Core-Stromwandler ist in der Lage, die angegebene Nennleistung am Ende des Sekundärkabels zu liefern. Features * Keine Unterbrechung der Messleitung * Ideal für die Anwendung in sehr kleinen Räumen * Besonders schnelle Montage * Für Anwendung um isolierte Leiter * Kompakt und scharnierbar * Farbkodierte Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Bemessungsstrom:
200 A
Breite:
57.2 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
49 mm
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.34 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wago aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.