Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 15 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 15 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 15 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 15 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     4502-44P9336
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2636-1352
EAN/GTIN:
     4055143861298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, 2636-1352, WAGO Leiterplattenklemme, 16 mm², Rastermaß 15 mm, 2-polig, Push-in cage clamp, 16,00 mm², grau. Features * Besonders geeignet für Durchführungsanwendungen durch Betätigung aus Leiteranschlussrichtung * Die Prüfung kann sowohl parallel als auch senkrecht zur Leitereinführung durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-4
Breite:
26.6 mm
Farbe:
grau
Höhe:
32.6 mm
Leiterquerschnitt:
0,75-16 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
76 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
15 mm
Tiefe:
29.1 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 3,23765*
€ 3,94765*
17 Tage
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 3,7568*
€ 4,5568*
20 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 4,3964*
€ 5,3064*
60
Frei Haus
ab € 4,515*
€ 5,445*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.