Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Octal D-Typ-Flipflop, SN74LVC574ADW, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Octal D-Typ-Flipflop, SN74LVC574ADW, SOIC-20
Octal D-Typ-Flipflop, SN74LVC574ADW, SOIC-20
Artikel-Nr.:
     4502-44S4378
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC574ADW
EAN/GTIN:
     4099879085306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LS
74LS Logic
74LS Logik
D-Typ-Flipflops, SN74LVC574ADW, Texas Instruments Der SN74LVC574ADW ist ein oktales flankengetriggertes D-Flip-Flop, das für den Betrieb bei 1,65 V bis 3,6 V VCC ausgelegt ist. Dieser Baustein verfügt über 3-State-Ausgänge, die speziell für die Ansteuerung von hochkapazitiven oder relativ niederohmigen Lasten entwickelt wurden. Sie eignen sich besonders für die Implementierung von Pufferregistern, I/O-Ports, bidirektionalen Bustreibern und Arbeitsregistern. Features * Funktioniert von 1,65 V bis 3,6 V * Eingänge akzeptieren Spannungen bis 5,5 V * Ioff unterstützt den Betrieb im Partial-Power-Down-Modus * Unterstützung von Mixed-Mode-Signalbetrieb an allen Anschlüssen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
24 mA
Eingangsspannung:
5.5 V
Gehäuse:
SOIC-20
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00065 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, 74LVC, 74LVC Logic, 74LVC Logik, LVC Logic, LVC Logik, Flip-Flop, Flipflop, Latch, ti 74lvc, 74lvc, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.